Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90917 TRAIL2 ALIM.CHASSIS B.CO 7P 2270 - 90917

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 64 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534976023

Artikelnummer

ILD90917

Herstellernummer

90917

Hersteller

LIA

Nennspannung:

220...240 V

Farbe:

weiß

Länge:

64 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

74 mm

Werkstoff:

sonstige

Biegbar:

nein

Außendurchmesser:

2270 mm

Sistemi 90917. Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolar.