LINEA LIGHT (ILED) - ILD90944 TRAIL2 KIT SOSP.1500 - 90944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - anthrazit
Länge - 18.5 mm
Breite - 55.5 mm
Höhe - 59.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534976955
Artikelnummer
ILD90944
Herstellernummer
90944
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
anthrazit
Länge:
18.5 mm
Breite:
55.5 mm
Höhe:
59.5 mm
Durchmesser:
24 mm
Cavi per sospensione.


