Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90945 TRAIL2 KIT PLAF. - 90945

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90945 TRAIL2 KIT PLAF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - anthrazit

  • Länge - 12.5 mm

  • Breite - 53.5 mm

  • Durchmesser - 23.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534976962

Artikelnummer

ILD90945

Herstellernummer

90945

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

anthrazit

Länge:

12.5 mm

Breite:

53.5 mm

Durchmesser:

23.5 mm

Staffa.