LINEA LIGHT (ILED) - ILD91330N30 ACTROS 12 QUADRO+BASE 1LED 2W BIANC - 91330N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP52
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 222 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913674213
Artikelnummer
ILD91330N30
Herstellernummer
91330N30
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP52
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
222 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
111 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
30 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



