LINEA LIGHT (ILED) - ILD91330W10 ACTROS 12 QUADRO+BASE 1LED 2W BIANC - 91330W10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP52
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033913674299
Artikelnummer
ILD91330W10
Herstellernummer
91330W10
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP52
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
30 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


