LINEA LIGHT (ILED) - ILD91343W12 ASPHO-Q 6 QUADRO 1LED 1W 120°BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913674671
Artikelnummer
ILD91343W12
Herstellernummer
91343W12
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
107 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
20 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
20 mm
Nennstrom:
350...350 mA
Reflektorfarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



