LINEA LIGHT (ILED) - ILD91345W70 ASPHO-Q 18 QUADRO 2W 1LED 70°BIANCO - 91345W70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 104 lm
Packung
1 ST
EAN
8033913674817
Artikelnummer
ILD91345W70
Herstellernummer
91345W70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
104 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
20 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
20 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



