LINEA LIGHT (ILED) - ILD91364W10 PICROL 1 1LED 1W BIANCO - 91364W10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm
Packung
1 ST
EAN
8033913676019
Artikelnummer
ILD91364W10
Herstellernummer
91364W10
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
26 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
30 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



