Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91365W70 PICROL 2 1LED 2W BIANCO - 91365W70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 138 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913676477

Artikelnummer

ILD91365W70

Herstellernummer

91365W70

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

138 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

30 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello PICROL 2 1LED 1 5W BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione