Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91427N18 DANS-4 16 1LED 6W C/ALIM.G.GOFFRATO - 91427N18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 680 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534791466

Artikelnummer

ILD91427N18

Herstellernummer

91427N18

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

680 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

152 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

119 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

2500 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Uplights a emissione multipla per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 180°, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 680 lm, conun'efficienza nominale di 113.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.9 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 190V - 250V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe diisolamento I ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 98122.