Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92061W60 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W GRIGIO - 92061W60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Einbaudurchmesser - 29 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913165391

Artikelnummer

ILD92061W60

Herstellernummer

92061W60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Einbaudurchmesser:

29 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-R 3 TONDO 1LED 1W GRIGIO, faretto calpestabile per illuminazione