LINEA LIGHT (ILED) - ILD92065W60 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W BIANCO - 92065W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 130 lm
Einbaudurchmesser - 29 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8033913165674
Artikelnummer
ILD92065W60
Herstellernummer
92065W60
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130 lm
Einbaudurchmesser:
29 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
weiß
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



