Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92066W00 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO - 92066W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Einbaudurchmesser - 29 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913165926

Artikelnummer

ILD92066W00

Herstellernummer

92066W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Einbaudurchmesser:

29 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Chrom

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-R 3 TONDO 1LED 1W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione