Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92067W00 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 92067W00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92067W00 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Einbaudurchmesser - 29 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Einbauhöhe/-tiefe - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913165155

Artikelnummer

ILD92067W00

Herstellernummer

92067W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Einbaudurchmesser:

29 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Nickel

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 154 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.062 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.