LINEA LIGHT (ILED) - ILD92068W30 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W INOX - 92068W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Einbaudurchmesser - 29 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913165124
Artikelnummer
ILD92068W30
Herstellernummer
92068W30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Einbaudurchmesser:
29 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.062 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


