Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92076N60 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 92076N60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 107 lm

  • Einbaudurchmesser - 29 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913166961

Artikelnummer

ILD92076N60

Herstellernummer

92076N60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

107 lm

Einbaudurchmesser:

29 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Nickel

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse:

III

Länge:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Faretto calpestabile di dimensioni ridotte completo di cavo. Applicazione con controcassa o da incasso con molle. Corpo in ottone. Colore: nickel. Lampada: 1LED 1W 107Lm bianco neutro. Ottica: 60°.