LINEA LIGHT (ILED) - ILD92077W30 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W INOX - 92077W30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Einbaudurchmesser - 29 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8033913167319
Artikelnummer
ILD92077W30
Herstellernummer
92077W30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Einbaudurchmesser:
29 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
35 mm
Schutzklasse:
III
Länge:
35 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


