Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92083Q15 ARCHILINE-FX RGBW 1 12W L.300MM - 92083Q15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534981751

Artikelnummer

ILD92083Q15

Herstellernummer

92083Q15

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

102 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGBW

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

45 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

82 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

321 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 12 LED powerled, ed un CRI 80. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodizzato nero, ottenuta tramite anodizzazione 15 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.5 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W.