Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92088N15 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W BIANCO - 92088N15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 138 lm

  • Einbaudurchmesser - 29 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913167500

Artikelnummer

ILD92088N15

Herstellernummer

92088N15

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

138 lm

Einbaudurchmesser:

29 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

weiß

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse:

III

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 15°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 138 lm, con un'efficienza nominale di 138.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.066 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.