LINEA LIGHT (ILED) - ILD92136W25 ARCHILINE-A 3 40W L.1000MM ANODIZZ. - 92136W25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5058 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534983922
Artikelnummer
ILD92136W25
Herstellernummer
92136W25
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5058 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
99 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
62 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
79 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
760...760 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1051 mm



