LINEA LIGHT (ILED) - ILD92145V00 ARCHILINE-FL RGBW 3 18W L.1000MM NA - 92145V00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534984035
Artikelnummer
ILD92145V00
Herstellernummer
92145V00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
102 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGBW
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
45 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
82 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1001 mm



