Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92238N70 QUARA65-QI 19 2LED 2W C/ALIM.BIANCO - 92238N70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 444 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913219834

Artikelnummer

ILD92238N70

Herstellernummer

92238N70

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

444 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

630...630 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

126 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 70°, è composta da 2 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 444 lm, con un'efficienza nominale di 111.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura dicolore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.410 kg. Il driver dialimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 190V - 250V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete su muratura con controcassa cod. 98050.