Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92256C30 PICROL 3 1LED 1W BIANCO - 92256C30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913163045

Artikelnummer

ILD92256C30

Herstellernummer

92256C30

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

28.5 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

25 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello PICROL 3 1LED 1W BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione