LINEA LIGHT (ILED) - ILD92256N70 PICROL 3 1LED 1W BIANCO - 92256N70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033913221349
Artikelnummer
ILD92256N70
Herstellernummer
92256N70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
28.5 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
25 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


