Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92259C70 PICROL 3 1LED 1W CROMO - 92259C70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913162994

Artikelnummer

ILD92259C70

Herstellernummer

92259C70

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

158 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

27 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

25 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

350...350 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa 70°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 5000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 158 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliammide, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite metallizzazione. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.017 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 20 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 98049.