LINEA LIGHT (ILED) - ILD92313N70 CLIP-X 11 MEZZALUNA 1LED 2W INOX - 92313N70
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913226641
Artikelnummer
ILD92313N70
Herstellernummer
92313N70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
40 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm


