Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92316N05 PETIT-R 1 TONDO 1LED 1W BIANCO - 92316N05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913226702

Artikelnummer

ILD92316N05

Herstellernummer

92316N05

Hersteller

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 5°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 114 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura dicolore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.015 kg. Il driverd’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84335.