LINEA LIGHT (ILED) - ILD92328N05 PETIT-Q 4 QUADRO 1LED 2W BIANCO - 92328N05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 152 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913227259
Artikelnummer
ILD92328N05
Herstellernummer
92328N05
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
152 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
20 mm
Einbaudurchmesser:
15 mm



