LINEA LIGHT (ILED) - ILD92330W05 PETIT-Q 4 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPAZ - 92330W05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913168149
Artikelnummer
ILD92330W05
Herstellernummer
92330W05
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Breite:
20 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
20 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


