LINEA LIGHT (ILED) - ILD92405N05 PETIT-2R 1 TONDO 1LED 1W BIANCO - 92405N05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 138 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913232666
Artikelnummer
ILD92405N05
Herstellernummer
92405N05
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
138 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
40 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm



