LINEA LIGHT (ILED) - ILD92409N05 PETIT-2R 2 TONDO 1LED 2W BIANCO - 92409N05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 222 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913232857
Artikelnummer
ILD92409N05
Herstellernummer
92409N05
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
222 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
530...530 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
40 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm



