Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92513N05 CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W BIANCO - 92513N05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913233427

Artikelnummer

ILD92513N05

Herstellernummer

92513N05

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

39.5 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

65 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione