Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92593N15 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ - 92593N15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 174 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913954100

Artikelnummer

ILD92593N15

Herstellernummer

92593N15

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

174 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ, faretto / proiettore di illuminazione