Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92593W30 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ - 92593W30

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92593W30 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913163113

Artikelnummer

ILD92593W30

Herstellernummer

92593W30

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Nickel

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

208 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

40 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

630...630 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

powerLED 2 W 630 mA. Bianco.30°