LINEA LIGHT (ILED) - ILD92595W15 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W BIANCO - 92595W15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534534568
Artikelnummer
ILD92595W15
Herstellernummer
92595W15
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
208 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
54 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
40 mm
Nennstrom:
630...630 mA
Reflektorfarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



