Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92597W60 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ - 92597W60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534753174

Artikelnummer

ILD92597W60

Herstellernummer

92597W60

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

Nickel

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

208 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

40 mm

Nennstrom:

630...630 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 60°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 208 lm, con un'efficienza nominale di 104.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.066 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84901.