Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92631C00 ELIN 5 TONDO 1 LED 5MM BIANCO - 92631C00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913959020

Artikelnummer

ILD92631C00

Herstellernummer

92631C00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24...24 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

24 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

0.5...0.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore ILED tipo/modello ELIN 5 TONDO 1 LED 5MM BIANCO