LINEA LIGHT (ILED) - ILD92671N70 QUARA65-RI 9 TONDO 1LED 2W INOX - 92671N70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8020806000600
Artikelnummer
ILD92671N70
Herstellernummer
92671N70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
70 mm
Einbaudurchmesser:
52 mm


