Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92672N70 QUARA65-QI 11 QUADRO 1LED 2W INOX - 92672N70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913267132

Artikelnummer

ILD92672N70

Herstellernummer

92672N70

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

70 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello QUARA65-QI 11 QUADRO 1LED 2W INOX, segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate