LINEA LIGHT (ILED) - ILD92672W70 QUARA65-QI 11 QUADRO 1LED 2W INOX - 92672W70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913163885
Artikelnummer
ILD92672W70
Herstellernummer
92672W70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
52 mm
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.406kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


