Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92681N12 CHIM 1 2LED 2W+ALIM INOX - 92681N12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913234851

Artikelnummer

ILD92681N12

Herstellernummer

92681N12

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

158 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, è composta da 2 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 498 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.56 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.8 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.