LINEA LIGHT (ILED) - ILD92681W12 CHIM 1 2LED 2W+ALIM INOX - 92681W12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913262199
Artikelnummer
ILD92681W12
Herstellernummer
92681W12
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
158 mm
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, è composta da 2 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 466 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.56 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.8 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


