Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93132W60 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W CROMO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 233 lm

  • Einbaudurchmesser - 27 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913269136

Artikelnummer

ILD93132W60

Herstellernummer

93132W60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

233 lm

Einbaudurchmesser:

27 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Chrom

Einbauhöhe/-tiefe:

42.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

630...630 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Beret_Q - Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood asimmetrica, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.180 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 84918. Ottica C0/C180: 50°, Ottica C90/C270: 61°.