LINEA LIGHT (ILED) - ILD93134W12 BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W INOX - 93134W12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534411227
Artikelnummer
ILD93134W12
Herstellernummer
93134W12
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
35 mm
Schutzklasse:
III
Länge:
35 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


