Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93139N15 BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 249 lm

  • Einbaudurchmesser - 27 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534413269

Artikelnummer

ILD93139N15

Herstellernummer

93139N15

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

249 lm

Einbaudurchmesser:

27 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Nickel

Einbauhöhe/-tiefe:

44 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

630...630 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Beret_2Q - Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Spot simmetrica, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.180kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 84918. Ottica C0/C180: 19°, Ottica C90/C270: 22°.