Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93140N30 BERET-2Q 9 QUADRO 1LED 2W INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 174 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534413672

Artikelnummer

ILD93140N30

Herstellernummer

93140N30

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

174 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

51 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse:

III

Länge:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-2Q 11 QUADRO 1LED 2W INOX, faretto calpestabile per illuminazione