LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141N15 BERET-F 6 1LED 2W CROMO - 93141N15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 249 lm
Einbaudurchmesser - 27 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8056534414068
Artikelnummer
ILD93141N15
Herstellernummer
93141N15
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
249 lm
Einbaudurchmesser:
27 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Einbauhöhe/-tiefe:
43 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
30 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
1 mm
Max. Belastung:
0.14 kg
Nennstrom:
630...630 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



