Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141N60 BERET-F 6 1LED 2W CROMO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Einbauhöhe/-tiefe - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534414082

Artikelnummer

ILD93141N60

Herstellernummer

93141N60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Chrom

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

30 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello SUELO-R 160 1LED 2W CROMO, faretto calpestabile per illuminazione