Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141W08 BERET-F 6 1LED 2W CROMO - 93141W08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 162 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534414167

Artikelnummer

ILD93141W08

Herstellernummer

93141W08

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

162 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Chrom

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

30 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Faretto calpestabile compatto da incasso completo di cavo. Corpo e flangia in acciaio inox AISI316. LED 2W 162Lm Bianco caldo. Ottica: 8°.