LINEA LIGHT (ILED) - ILD93141W15 BERET-F 6 1LED 2W CROMO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 162 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Chrom
Packung
1 ST
EAN
8056534414181
Artikelnummer
ILD93141W15
Herstellernummer
93141W15
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
162 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Chrom
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
30 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


